曜日別特売

システムボード 木目

システムボード 木目 - クトクマーケティングシステムボード 木目 - クトクマーケティングシステムボード 木目 - クトクマーケティングシステムボード 木目 - クトクマーケティング

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)
表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。
クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。
室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。

材質(芯材)ファルカタ奥行(mm)1810材質(表面)MDF、特殊加工強化W化粧紙グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48259464L17-306N30017ナチュラル
6,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259480L17-456N45017ナチュラル
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259489L21-306N30021ナチュラル
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259498L21-456N45021ナチュラル
10,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259507L17-306M30017ミディアム
6,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259516L17-456M45017ミディアム
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259525L21-306M30021ミディアム
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259534L21-456M45021ミディアム
10,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259550L17-306D30017ダーク
6,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259559L17-456D45017ダーク
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259568L21-306D30021ダーク
7,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259577L21-456D45021ダーク
10,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする