クトクマーケティング
Good棚 枕棚板 単体
オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)
施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
幅(mm)
1780
色
ホワイト
奥行(mm)
380
基材
棚板:LVL・パーティクルボード
表面
棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート
梱包内容
棚板、L字金具
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48259997
GM-100W
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません