クトクマーケティング
Good棚 中棚セット(框一体型棚板)
オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)
施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
色
ホワイト
基材
棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品
耐荷重(kg)
200(社内試験結果)
表面
棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
梱包内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48259945
GS-88W
880
840
棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259954
GS-133W
1330
840
棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259970
GS-178W
1780
840
棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259979
GS-195W
1950
930
棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
¥
27,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259988
GS-268W
2680
840
棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、T字金具、支・縦受桟
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。