アメジスト(大衛)
ワンウェイガーゼα アメジスト
低発塵性に優れ、一般処置等、様々な用途に使用できます。
材質
レーヨン・ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112106010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263759
3821
1箱(100枚)
8ツ折(並)
(展開)30×30
7-4095-07
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48263768
831Y
1箱(100枚)
2枚重・16折・Yカット
(展開)30×15
7-4095-08
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48263777
1502
1袋(200枚)
4ツ折
(展開)30×30
7-4095-02
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください