アメジスト(大衛)
アメディーゼW
エアージェット織機による新製法で四辺ともほつれが出にくい尺角ガーゼです。
低発塵性に優れており、様々な用途に使用できます。
材質
綿100%
寸法(cm)
(展開)30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112102000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(300枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
折数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263786
13747
8ツ折(縦)
7-4181-04
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
48263795
13637
8ツ折(並)
7-4181-05
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48263804
13743
平判
7-4181-01
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください