メディカルソフトガーゼ

メディカルソフトガーゼ - アメジスト(大衛)メディカルソフトガーゼ - アメジスト(大衛)

安心の日本製医療用不織布ガーゼです。
コットン100%繊維の不織布ですので、初期吸収・吸収量ともに非常に優れております。
低発塵性に優れているので、環境清拭、患者様の清拭等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。

材質綿100%折数4寸法(cm)25×25アズワン品番62-3113-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106900医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(20袋×300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482638562543
27,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする