ワンウェイ滅菌ドレーンガーゼ 50袋入り×30箱

ワンウェイ滅菌ドレーンガーゼ 50袋入り×30箱 - アメジスト(大衛)ワンウェイ滅菌ドレーンガーゼ 50袋入り×30箱 - アメジスト(大衛)

ソフトで肌触りの良いレーヨン・ポリエステル不織布ガーゼに放射線状に切り込みを入れ、各種ドレーンなどのチューブ類を留置しやすくした処置用ガーゼです。
厚手タイプの不織布でクッション性、吸収性に優れています。
1枚ずつ滅菌されており、衛生的にすぐにご使用頂けます。
化粧箱下部に取り出し口を設け、1枚ずつ清潔に取り出せます。

材質レーヨン・ポリエステル不織布厚さ12ply(約15cm×22cmの不織布ガーゼを2枚重ね、12層になるように折りたたんでいます。)寸法(cm)(折り上がり)7.5×7.5アズワン品番63-5746-25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112206020医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(30箱×50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826389913803
30,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする