TERMO(テルモ)
弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー30 シルキーベージュ
段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。
独自の素材で実現した透明感です。
材質
ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン
色
シルキーベージュ
タイプ
ストッキングセンシティブグリップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00162000003
圧迫圧(hPa)
【足首】27~40(20~30mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(1足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265378
JP-U30TMSV
M
7-4609-12
21~25
30~42
46~70
¥6,700
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265369
JP-U30TSSV
S
7-4609-11
18~21
28~38
40~62
¥6,700
取扱い終了
返品不可
48265387
JP-U30TLSV
L
7-4609-13
25~29
32~46
54~78
¥6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください