水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。

用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
注意
<新設アスファルト面における注意事項>
※ 転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
※二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
※つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。
※コンクリート面には、水性ベストシーラーKを使用してください。
※家庭用2Kgサイズは、アトム水性下塗剤も使用できます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48266105-1缶(16kg)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像48266114-1缶(4kg)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
16244192-1缶(4kg)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16244208-1缶(4kg)黄色
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48668596-1缶(16kg)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48668605-1缶(16kg)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする