LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上
本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※トルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
※開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265877
HG-SHL-RS32
17.8
32
9.3
5
24
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48265886
HG-SHL-RS50
28.8
50
10.5
6
35
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265895
HG-SHL-RS60
34.9
60
10.7
6
50
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48265904
HG-SHL-RS90
106.3
90
14
7.85
30
¥
2,600
¥
2,398
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください