LAMP(スガツネ工業)
面付スプリング蝶番
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調整できます。
用途
ジム等のロッカー、トイレ
材質
アルミニウム合金
質量(g)
135
仕上
アルマイト処理
耐荷重N(kgf)
196(20)/2個、294(30)/3個
肩幅(mm)
1000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※使用中に音鳴りがする際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
※取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266096
SF120-SU-5114-01
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください