明文舎印刷
ストックフォーム 10×11インチ 罫線有(スリーライン) 横センターミシン
寸法(mm)
254×279
タイプ
罫線(スリーライン)
サイズ(inch)
10×11
適合プリンタ
ドットプリンタ用
ミシン目
特別加工:横センターミシン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
発色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48283158
SF-03005
1箱(2000枚)
複写:複写無し
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48283167
SF-03011
1箱(1000枚)
複写:青発色
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません