明文舎印刷
帳票用紙 A4 白無地 6面穴無 ミシン目入り
色
白
サイズ
A4
穴数
無し
紙質
上質紙55kg
坪量(g/m
2
)
64
面付
6面
用紙サイズ
A4
ミシン目
マイクロミシン
内容量
1箱(1000枚)
注意
※インクジェット方式のプリンタには適しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282415
NP2013
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません