曜日別特売

モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応)

モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) - bitstrong

天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)

用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約5取付方式天吊り方式耐荷重(kg)80伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能適合サイズ42~80インチVESAマウント(mm)100×100~600×400傾斜角度(°)90モデルRM-514水平回転範囲360°内容量1個
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛けの穴のデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は本製品と取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えなくてはならないと言われております。
※本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していないことがあります。本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283709BS-MH19-KR
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする