120mmケースファン

120mmケースファン - サイズ

120mm角4ピンPWM仕様のケースファン 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様リブ:無し付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)178電圧(V)DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.15接続PWM 4ピン風量7.68~60.29CFM回転数350±200~2000rpm±10%保証期間1年間ノイズレベル3~26.88dBAケーブル長(cm)30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03MTTF(時間)12万内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286387WT1225FD20-P
1,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする