ワイヤレスゲームコントローラー

ワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGI

FLYDIGIブランドのNintendo Switchに対応したワイヤレスゲームコントローラー ABXTのボタン配置はXBOXに準拠するモデル、LTRTトリガーはフカフカ仕様 Windows PCやAndroid、iOSにも幅広く対応 非常に高いスティック精度と2つの背面ボタン搭載、十字キー部の「8方向ハイブリッドDパッド」が特徴 左右のアナログスティックには、信頼性の高いスイッチを搭載 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ない、応答性が高いアナログスティックを採用 アナログスティック内のPOMリングがのアナログステッィクの磨耗を大幅に軽減 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用、エンボス加工による滑りにくいグリップ部分 コントローラー背面部には、M1~M2の2つの背面ボタンを搭載 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用 LTおよびRTトリガーはリニアトリガーボタン採用により0.1mmの押し込み単位で反応 非対称振動モーターを採用した振動機能により、没入感のあるゲーム体験を実現 ABXTボタン/トリガー/背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格 低消費電力チップ搭載により、バッテリー寿命が大幅に向上し、使用時間は最大20時間 専用ソフトウェア「FLYDIGI PC SPACE」により振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能 Nintendo Switchで使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能

仕様プラットフォーム:Nintendo Switch、Android(10以上)、iOS(13.4以上)、Windows PC(10以上)質量(g)195ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続方式Switch接続:有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×105×75接続スマートフォン:Bluetooth5.0機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、振動機能バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー、持続時間:約20時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)450mAhPC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285590DIREWOLF-WIRELESS
4,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする