Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード

Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード - ビット・トレード・ワン
(1件のレビュー)

Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。

セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286220AD2040ST
2,249
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 趣味の工作

ブレッドボードでハーネス接続していますので、配線引き回しが乱雑になり接触不良が多発し、解決策としてソケット・ターミナル拡張ボードを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする