曜日別特売

120mmケースファン

120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC

幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様リブ:無し寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)84電圧(V)DC12ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.29最大静圧(mmH2O)4.35接続PWM 4ピン回転数200~3300rpmノイズレベル最大:0.6Soneケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286274ACFAN00280A
1,351
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする