曜日別特売

ゲーミングイヤホンPRO

ゲーミングイヤホンPRO - エンジェイドゲーミングイヤホンPRO - エンジェイドゲーミングイヤホンPRO - エンジェイド

超低遅延(40ms)ワイヤレスとANC(アクティブノイズキャンセリング)を搭載 ノイズを軽減し、コンテンツに集中できるサウンドを実現 大口径Φ10mmドライバーを採用 ゲームへの臨場感を高めるサウンドを提供 最大連続再生約7時間のロングバッテリーイヤホン IPX6耐水性仕様もあり、ゲームに没頭できる仕様 ゲームモード搭載で映像と音のズレがわずか40ms(0.040秒)の超低レイテンシーを実現

仕様ANC(アクティブノイズキャンセリング):対応、ENC(環境ノイズキャンセレーション):対応ブラック質量(g)イヤホン部 片耳約5、ケース部 約35対応機種Switch、Switch Lite、Switch OLED、各種スマートフォン、その他Bluetooth接続対応機器通信距離約15m連続再生時間約7時間BluetoothVer.5.3待機時間約300時間周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480)対応コーデックSBC/AAC再生周波数(kHz)20~20対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285879VTS-TWSGEPR-BK
4,928
4,919
5,411(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする