HDMIセレクター

HDMIセレクター - エンジェイド

PS5本体・ゲーミングPC等2台の機器を切り替えて、なめらかな映像を再現できる4K120Hz(120fps)対応ゲーミングモニターに出力できるHDMIセレクター お持ちのモニター環境でHDMI2.1ポートが不足している場合に増設が可能 4K120Hz対応HDMI端子を1ポートしかもたないゲーミングモニターも、ボタンひとつでHDMI機器を切り替える事が可能 手動方式でワンタッチ切り替え ボタンを操作したときのみ、選択したポートに切り替わるので誤作動を防止 電力不足による動作不良を防ぐ為、給電用ケーブルを同梱 非動作の際に、外部電源を供給する事で安定した映像出力が可能

セット内容本体、充電用USB(Type-C)ケーブル質量(g)48切替方式トグルボタン対応機種PS5、ゲーミングPC、PS4、Switch、その他HDMI接続対応機器材質(ケース)アルミ最大解像度8K 60Hz(7680×4320/4:2:0)入力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×2対応信号480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080p/2160p/4320p端子電源:USB Type-C出力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285870VTS-8K60HDSW
5,478
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする