水冷クーラー

水冷クーラー - GELID(ジェリド)水冷クーラー - GELID(ジェリド)水冷クーラー - GELID(ジェリド)水冷クーラー - GELID(ジェリド)水冷クーラー - GELID(ジェリド)

マルチソケット対応オールインワン水冷CPU 360mmラジエーターモデル ヘッドユニットとファンはARGB対応 インフィニティミラー仕様 ヘッドユニット上でリアルタイムな水温を表示 TDP 300W対応 冷却面積を大幅に増したプレミアムクラスラジエターにより冷却性能を最大限に発揮 ヘッドユニットとファンはARGBによるライティング制御可能 ARGB非対応のマザーボードでも、付属のS-ATA給電ケーブルにより自動循環によるライティングが可能 GELIDブランドの最新グリス「GC-4」とヘラが付属 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ファン:120×120×25、 ARGB対応PWMファン×3基ベアリングHydro Dynamic本体質量(g)1500(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)1.67回転数ファン:750~1800RPM材質(チューブ)FEP製 スリーブ処理ノイズレベル最大:29.6dB(A)ケーブル長(cm)AGRB部分 50+10、ファンケーブル 50RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400最大風量(CFM)61.9対応ラジエター120×393×27mmMTTF(時間)50000(40℃)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286265CC-AIO-360-A
13,980
13,979
15,377(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする