曜日別特売

ペダル Pretzel

ペダル Pretzel - 三ヶ島製作所ペダル Pretzel - 三ヶ島製作所ペダル Pretzel - 三ヶ島製作所ペダル Pretzel - 三ヶ島製作所ペダル Pretzel - 三ヶ島製作所ペダル Pretzel - 三ヶ島製作所

人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。
スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。
リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。
バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。

用途オフロード・街乗り材質ボディ・側板:アルミ質量(g)約530ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284244-シルバー
7,490
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
48284260-ブラック
7,490
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする