ペダル UX-D

ペダル UX-D - 三ヶ島製作所ペダル UX-D - 三ヶ島製作所ペダル UX-D - 三ヶ島製作所

樹脂製のボディを採用したUX-DはMKSのエントリーレベルペダルです。
ペア重量250gと軽量なペダルで、前後には視認性を高めるためのリフレクターが搭載されています。
カップ&コーンベアリングは1つずつMKSのスタッフによって球当たり調整が行われており、高い耐久性と回転性能を誇ります。
踏面の縁には控えめな突起が10ヶ所配置されており、ソールの柔らかいシューズでも安定したグリップ及び快適な踏み後心地を得ることができます。

ブラック質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)90×69内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284235UX-D
1,620
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする