曜日別特売

ハピカル 2wayクリーナー

ハピカル 2wayクリーナー - アピックスハピカル 2wayクリーナー - アピックスハピカル 2wayクリーナー - アピックスハピカル 2wayクリーナー - アピックスハピカル 2wayクリーナー - アピックスハピカル 2wayクリーナー - アピックスハピカル 2wayクリーナー - アピックスハピカル 2wayクリーナー - アピックス

軽量&コードレスですぐにお掃除!
持ちやすく使いやすいガンタイプ。
クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。
豊富なアタッチメントで家中をお掃除。
手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。
USB Type-c充電。

付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル質量(g)約340コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152集塵容量(L)0.12連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285547AHR-606(IV)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする