西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド

西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド - 西川

寝具の老舗・西川の毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド
・冬にぴったりのフランネル素材を使用し、ふわふわあったかタッチ。
・お布団に入った瞬間から ふわっとあったか。
・洗濯機でお洗濯が可能ですので、清潔にお使いいただけます。

材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%サイズシングル寸法(cm)100×200機能洗濯可能内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286807CM03032411ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48286816CM03032411ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする