曜日別特売

らくらく分別マットレス

らくらく分別マットレス - アイリスオーヤマらくらく分別マットレス - アイリスオーヤマらくらく分別マットレス - アイリスオーヤマらくらく分別マットレス - アイリスオーヤマらくらく分別マットレス - アイリスオーヤマらくらく分別マットレス - アイリスオーヤマらくらく分別マットレス - アイリスオーヤマらくらく分別マットレス - アイリスオーヤマ

快眠と環境配慮を両立したポケットコイルマットレスです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。

材質
コイルスプリング【詰物】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル100%)、不織布(ポリプロピレン100%)【外装生地の組成】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
硬さ
ふつう
コイル
465個
線径(mm)
スプリング:(約)腰部2.0、頭部・脚部1.8
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78043641PMTS-B-16S15900970×1950×160(約)16
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78043546PMTS-B-18S16400970×1950×180(約)18
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする