CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816

CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816
CM03032411 西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド 西川 48286816

西川 毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード48286816品番CM03032411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

寝具の老舗・西川の毛布生地で作ったふんわりタッチの敷きパッド
・冬にぴったりのフランネル素材を使用し、ふわふわあったかタッチ。
・お布団に入った瞬間から ふわっとあったか。
・洗濯機でお洗濯が可能ですので、清潔にお使いいただけます。

材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%ブルーサイズシングル寸法(cm)100×200機能洗濯可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする