アイリスオーヤマ
らくらく分別マットレス
快眠と環境配慮を両立したポケットコイルマットレスです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。
材質
コイルスプリング【詰物】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル100%)、不織布(ポリプロピレン100%)【外装生地の組成】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
質量(g)
15900
硬さ
ふつう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×1950×160
コイル
465個
厚さ(cm)
(約)16
線径(mm)
スプリング:(約)腰部2.0、頭部・脚部1.8
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78043641
PMTS-B-16S
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません