STEC
紙ナイフ
アウトドア、BBQ、屋外イベントにてでもご利用いただけます。
用途
口に入れても安心な紙を使用しています。お子様から大人まで持ちやすい形になっています。
燃えるゴミで捨てることができます。
入数(個)
150
材質
紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C184965
寸法(mm)
20×156
内容量
1セット(150個)
注意
※品質にこだわりの証
※STECロゴが入ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(個)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287954
C-3
150
20×156
茶
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48287970
C-3
150
20×156
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。