曜日別特売

エフピタ右開き

エフピタ右開き - Plusoneエフピタ右開き - Plusoneエフピタ右開き - Plusoneエフピタ右開き - Plusoneエフピタ右開き - Plusoneエフピタ右開き - Plusoneエフピタ右開き - Plusone

透明度の高いPVC製で、入れた書類を確認する時にそのままの状態で確認ができ、書類を取り出す必要がありません。

用途絵符がピッタリ入るマグネットポケット「エフピタ」。現場の書類管理・書類のシワ防止に。 数百キロ以上ある原材料の重量物を保管する倉庫では、頑丈な鉄棚が使用されるため、簡単に貼り付けられる裏全面マグネットを採用しました。一部のみにマグネットが採用されたマグネットポケットの問題点である、細い棚など理想通りの場所へ取付けられないことを解決しています。A4サイズのマグネットホルダーが多い中、現場で使用する「絵符に合わせた、A4、3つ折りがぴったり入るサイズ」にすることで、無駄なスペースを作ることなく、コンパクトに絵符が管理できます。過酷な現場で使用することを考慮した頑丈且つ、使いやすい設計のため、現場だけでなく家庭やオフィスでも便利に使用ができます。透明サイズ長形3号質量(g)48タイプA4横三つ折り用内容量1セット
注意
※パソコン等の電子機器・磁気テープなど、磁気を嫌う場所への使用は避けてください。無理に物を入れないでください。破損の原因となります。コピー紙や写真はよく乾燥させた上で、ポケットに入れてください。付着のおそれがあります。火のそばに近づけたり、高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。変形や変色の原因となります。破棄の際はお住まいの市町村・自治体の区分に従ってください。製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48288180-
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする