透明度の高いPVC製で、入れた書類を確認する時にそのままの状態で確認ができ、書類を取り出す必要がありません。
用途絵符がピッタリ入るマグネットポケット「エフピタ」。現場の書類管理・書類のシワ防止に。 数百キロ以上ある原材料の重量物を保管する倉庫では、頑丈な鉄棚が使用されるため、簡単に貼り付けられる裏全面マグネットを採用しました。一部のみにマグネットが採用されたマグネットポケットの問題点である、細い棚など理想通りの場所へ取付けられないことを解決しています。A4サイズのマグネットホルダーが多い中、現場で使用する「絵符に合わせた、A4、4つ折りがぴったり入るサイズ」にすることで、無駄なスペースを作ることなく、コンパクトに絵符が管理できます。過酷な現場で使用することを考慮した頑丈且つ、使いやすい設計のため、現場だけでなく家庭やオフィスでも便利に使用ができます。色透明サイズ長形3号質量(g)48タイプA4横三つ折り用内容量1セット