替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃

替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 - SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 - SHARK SAW
(1件のレビュー)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断
U窓で効率よく切りくずを排出
枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295067240mm
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48295067
2023-12-28
用途: 剪定作業

色々と折込ノコを使ってきましたがコレはかなり切れ味がイイです、剪定作業だけならオススメできます。ただカーブソーゆえに刃渡りが狭いので曲がりや折れには注意かと。ゆっくり引きを意識すれば良いでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする