曜日別特売

トラック昇降はしご LTM

トラック昇降はしご LTM - 長谷川工業トラック昇降はしご LTM - 長谷川工業トラック昇降はしご LTM - 長谷川工業トラック昇降はしご LTM - 長谷川工業トラック昇降はしご LTM - 長谷川工業トラック昇降はしご LTM - 長谷川工業トラック昇降はしご LTM - 長谷川工業

ラクノリタイプのトラック昇降はしご
最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。
蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。トラックの高さに合わせてセットできます。

用途トラック荷台の昇り降りに材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353支柱厚さ(mm)70使用角度(°)75最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295469LTM-124.61.75
40,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48295478LTM-155.12.08
45,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする