曜日別特売

インクジェット複合機 GX6530

インクジェット複合機 GX6530 - Canonインクジェット複合機 GX6530 - Canonインクジェット複合機 GX6530 - Canonインクジェット複合機 GX6530 - Canonインクジェット複合機 GX6530 - Canonインクジェット複合機 GX6530 - Canonインクジェット複合機 GX6530 - Canonインクジェット複合機 GX6530 - Canon

全面ADFで充実の機能、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。
〇隙間に収めやすいコンパクトサイズ
本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。前面からスムーズに操作できるため、高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。
〇前面ADFで業務効率化
注文書や予約票などの書類を正面側からADFにセットできるので、プリンターをラックなどに収めたままスムーズにスキャンできます。
〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト
インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚
、カラー約21,000枚
のプリントが可能です。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。
2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出
〇高速プリントで生産性を向上
モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。
〇ネットワークとモバイル連携
オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。
〇充実の機能
オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントや用紙を節約できる2 in 1・4 in 1コピーなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、よく利用する操作をワンタッチで呼び出せるカスタム登録、プリンター共有時に便利なJOB予約など、便利な機能を搭載しています。

付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:セットアップCD-ROM3/設置・基本操作マニュアル(紙)適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK質量(kg)約11.5(プリントヘッド、インクを含む)種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙形式デスクトップ消費電力(W)コピー時(USB接続時):約24、待機時(USB接続時):約0.9電源AC100~240V(50/60Hz)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×254、使用時:約399×645×327最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約49.0液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式インク4色顔料(特大容量タンク)プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm、レター・リーガルは左右4mm)、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、STMT、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき2、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~216mm、長さ 210mm~297mm)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット250枚、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TEC値約0.15kWhエコマーク認定番号23 155 005内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311350GX6530
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640

商品説明動画

GIGA TANK GX6530 紹介動画【キヤノン公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする