be worth style(ビーワーススタイル)
コレクトケース ワイド
整理整頓に便利なプラスチック引出し収納チェスト。移動に便利なキャスター付き。
用途
チェスト、タンス、収納ケース、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス
材質
本体/仕切り板/連結部品:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム、前面パネル:スチレン樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
天板約3、引き出し約5
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48312244
SQC-SW+MW+LW2WH
6.86
37.6×35.8×85.7(キャスター含む)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48312226
SNK-19 WH
6.8
37.6×35.8×79.5(キャスター含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
48312235
SNK-18 WH
7
37.6×35.8×79.9(キャスター含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください