曜日別特売

エア駆動式ダイアフラムポンプ

エア駆動式ダイアフラムポンプ - DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプ - DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプ - DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプ - DELLMECO

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。

用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ最高温度(℃)120最大吐出圧力(MPa)0.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
流量(L/min)
吸入/吐出口径
粒子径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48338440DM15/30 HTT-TC5最高吐出:301/2sヘルール最大:4
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48338449DM25/75 HTT-TC8最高吐出:751sヘルール最大:5
オープン
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする