曜日別特売

コードレス電動ダスター

コードレス電動ダスター - タイムリーコードレス電動ダスター - タイムリーコードレス電動ダスター - タイムリーコードレス電動ダスター - タイムリーコードレス電動ダスター - タイムリーコードレス電動ダスター - タイムリーコードレス電動ダスター - タイムリーコードレス電動ダスター - タイムリー

繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)

付属品USBケーブル、ノズル5種寸法(mm)165×101×63(ノズル未装着状態)質量(g)405(ノズル未装着状態)タイプ電動式騒音値(dB)85以下連続使用時間(分)40~45(風量により異なる)保証期間購入日から3ケ月間風量調整弱/中/強 切り替えモーター回転数(min-1[r.p.m])最大430000-51000充電時間(時間)3.5~4LED搭載最高風圧(Pa)6000 ※ノズルを用いた局所バッテリー容量(mAh)6000風圧(kPa)最大6※ノズルを用いた局所逆さ噴射内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347260HUNDY6000U
5,203
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする