岩崎工業
カラードコレクタースリム(M)
さまざまなテイストのお部屋になじむベーシックでナチュラルなカラー
用途
ゴミ箱
幅(mm)
145
容量(mL)
8500
高さ(mm)
300
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
373
奥行(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348520
L-1070
ホワイト
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48348529
L-1070
トープ
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください