岩崎工業
スマートフラップ角型(L)
エアー弁の開閉で保存から調理まで幅広く対応
用途
保存容器
材質
本体・フタ/ポリプロピレン
形状
角型
幅(mm)
191
色
ブルー
容量(mL)
940
高さ(mm)
64
質量(g)
147
奥行(mm)
130
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48347655
A-042
¥
650
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください