岩崎工業
ザルL 24
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ザル
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
235
高さ(mm)
113
質量(g)
130
奥行(mm)
275
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348170
K-1333
235
113
ホワイト
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
48348179
K-1333
235
113
ベージュグレイ
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください