NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時)
防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働
JEITA2.0
有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能
位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク質量(kg)1.24消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)内容量1個