曜日別特売

miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB

miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB - ロジテックminiBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB - ロジテックminiBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB - ロジテックminiBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB - ロジテックminiBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB - ロジテック

Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載
省スペース設計
FANレス仕様
小型筺体に豊富なインターフェース
保守作業性の高い筐体設計
スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用
接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属

用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G質量(g)約800消費電力(W)約25(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ240GB mSATA SSD内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350385LX-VC01N-4G2404GB
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48350394LX-VC01N-8G2408GB
オープン
209,800
230,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする