不織布シューズカバーロング(10足入)

不織布シューズカバーロング(10足入) - 原田産業不織布シューズカバーロング(10足入) - 原田産業

3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き)
生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。

用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40内容量1袋
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48349895-
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする