三愛
AWシーズン長袖シャツ
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48357376
JA2304
ネイビー
M
109
47
59
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357385
JA2304
ネイビー
L
113
49
60
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357394
JA2304
ネイビー
LL
117
51
61
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357410
JA2304
ネイビー
3L
123
53
62
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357419
JA2304
ロイヤルブルー
M
109
47
59
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357428
JA2304
ロイヤルブルー
L
113
49
60
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357437
JA2304
ロイヤルブルー
LL
117
51
61
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357446
JA2304
ロイヤルブルー
3L
123
53
62
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357455
JA2304
シルバーライト
M
109
47
59
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357464
JA2304
シルバーライト
L
113
49
60
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357480
JA2304
シルバーライト
LL
117
51
61
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357489
JA2304
シルバーライト
3L
123
53
62
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357498
JA2304
ペールブラウン
M
109
47
59
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357507
JA2304
ペールブラウン
L
113
49
60
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357516
JA2304
ペールブラウン
LL
117
51
61
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357525
JA2304
ペールブラウン
3L
123
53
62
¥
9,900
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください