曜日別特売

保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92

保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 - 重松製作所
(1件のレビュー)

革新的な視界を確保したゴグル。
上下・左右が見渡せる大きなアイピース。
X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。
安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。
視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。
シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
日本人の顔の形に合わせたデザインです。
メタルフリーなので軽量です。
LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。
LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。

用途
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉内容量1個
注意
※70%濃度のエタノールで消毒できます。(スプレー及び拭きとり消毒)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例48365094LX-91〈07335〉ベンチレーターの有無:有、防曇性能(非常に強い)、アイピースの表面硬化処理(強い)、半面形面体との併用可能、視力矯正めがねと併用可能、紫外線を弱めるアイピー、
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
※着用例48365110LX-92〈07334〉ベンチレーターの有無:無、防曇性能(非常に強い)、アイピースの表面硬化処理(強い)、半面形面体との併用可能、視力矯正めがねと併用可能、紫外線を弱めるアイピー、
4,780
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 金属加工作業
製造業

視力矯正用メガネが干渉して合わなかった。(マスクの鼻頭に接触する所とメガネの鼻あて、裸眼では問題なし)
マスクレンズに反射があり見辛い。
小鼻の所で隙間ができる。
視界が広く、軽いのは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする