エスコ
ガラス切り(厚物用)
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合
【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
全長(mm)
141
質量(g)
79
刃径(Φmm)
3
角度(°)
【ホイール】158
切断能力
10000m(距離換算)
適合板厚(mm)
10~25
切断板厚(mm)
10~25
刃角(°)
158
材質(刃)
カーバイト
材質(ハンドル)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48551739
EA845AL
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください