エスコ
洗浄ブラシ
耐酸性、耐薬品性に優れています。
毛丈(mm)
50
材質(毛)
タンピコ
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
100×110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48553008
EA928AJ-359
203
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
48553026
EA928AJ-360
508
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください