エスコ
サングラス(ブルーライトカット付)
眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
材質
プラスチック
レンズ色
ライトブラウン
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48560105
EA800AW-32
36
148
44×65
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
48560087
EA800AW-31
34
135
40×61
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください