エスコ
スチームトラップ(ストレーナー付)
取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
材質
【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ
全長(mm)
55
使用温度範囲(℃)
250以下
接続方式
ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
3.2
許容温度(℃)
最高250
ねじサイズ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564138
EA464A-4A
1/2
3.2
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材