エスコ
ハーネスチェッカー
EA538PM-21・-31のハーネスプラグ差込口に差込むことで簡単に通電確認ができます。内蔵ランプが点灯するので、活線状態かどうか一目でわかります。
用途
EA538PM-21・-31用。
寸法(mm)
78×27.8×18.2
消費電力(W)
【表示等】0.1
定格電圧(V)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564777
EA538PM-128
オープン
¥
1,360
¥1,496
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください